美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 空錠・ハンドル単体
インテグラル錠 浴室 公団用浴室仕切錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58844904
品番
M-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
30
形状
(フロント)上下L
タイプ
室内錠
種類
浴室用
記号
(フロント)135M
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
90