美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 空錠・ハンドル単体
室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58845087
品番
M-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
バックセット
90mm
適合扉厚(mm)
25
種類
浴室用
記号
(フロント)TB-6
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
41