装飾錠・サムラッチ 玄関 タイプYKK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合扉厚(mm)30〜36 注文コード58845105 品番M-60
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は適合扉厚など4種類から選べます 他の種類を見る

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)上下L 記号(フロント)本錠/LZSP、補助錠/TESP 適合扉厚(mm)30〜36 バックセット本錠・補助錠/64mm ビスピッチ(mm)本錠/130、補助錠/42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする