コンパクトバイス

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)76 注文コード58847708 品番TKB-75【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は口幅など3種類から選べます 他の種類を見る

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)

用途
軽作業用
学校でのプラモデル作りに
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口幅(mm)76 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)1.8 全長(mm)168 幅(mm)76 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527747
2020-05-07
用途:
日曜作業
その他業種

手軽で、何処へでも持って行けて、どこでも取り付けて作業がしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
39527747
2019-12-17
用途:
各種物品を固定して作業する。
教育・研究機関

留める力が弱くて、よれてしまいます。また、机に固定する部分も円盤の部品がはずれてしまうようになって、これは買わなければよかったと思っています。捨てるのももったいないので、困っています。

5人が参考にしています
対象商品:
39527731
2019-02-15
用途:
木工作業に
医療・福祉・介護関連業

重みもあり、締め付けもしっかりして作業がやりやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39527747
2018-09-27
用途:
自宅の片付け、車のメンテ
株式会社WEED 様 (不動産業)

まだ、何も挟んで使って居ませんが、取り付けただけでも。しっかりとした、作りはわかります。何で使うかわかりませんが、使うのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
39527731
2018-03-15
用途:
ホビー
その他業種

丁度良い大きさで、しっかり固定してくれます。もっと早く購入すればよかった〜

対象商品:
39527747
2017-09-11
用途:
自作の作業台に取り付けています
農・林・水産業

万力の大きさからこの程度?であると思います
要望は中央付近に溝を切っていただけたらありがたい
シャフトを垂直に固定したいので

対象商品:
39527747
2017-08-15
用途:
小物の加工

ちょっとした金属の小物を加工するときに使用しました。保持や使いやすさは問題なかったです。この手のバイスはある程度割りきり感が必要だと思います。

対象商品:
39527747
2017-02-03
用途:
家庭で色々なものを細工するのに
木島 様 (建設業・工事業)

値段のわりに精度良く,がたつきもナシ,
又、パイプを固定しやすく出来ていてパイプの切断にも役立ちます、
クランプ固定で作業台に穴を空けずに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする