曜日別特売
TA511【ワケあり】 パルス発生器付停電補償付き Panasonic(パナソニック) 58847866

パルス発生器付停電補償付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード58847866品番TA511【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥45,98036,980

消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。
モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで)
ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品電源コード(プラグ付・2m)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品質量(kg)約1.5アイボリー使用温度範囲(℃)-10~+50構造屋内用材質(ケース)ABS樹脂出力容量60mA出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする