トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの タップ・ダイス
トライアルコーポレーションの タップ
トライアルコーポレーションの ドリルタップ
六角軸ドリルタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58848320
品番
MT-TDS4
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。
ステンレスにも対応(2mm以下)
用途
下穴加工とねじ山の修正・形成
全長(mm)
65
品番
MT-TDS4
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
グリーン購入法
適合
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。