トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの タップ・ダイス
トライアルコーポレーションの タップ
トライアルコーポレーションの ドリルタップ
六角軸ドリルタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58848356
品番
MT-TDS10
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。
ステンレスにも対応(2mm以下)
用途
下穴加工とねじ山の修正・形成
全長(mm)
70
品番
MT-TDS10
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
グリーン購入法
適合
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。