トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの タップ・ダイス
トライアルコーポレーションの タップ
トライアルコーポレーションの ドリルタップ
六角軸ドリルタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58848365
品番
MT-TDS12
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。
ステンレスにも対応(2mm以下)
用途
下穴加工とねじ山の修正・形成
全長(mm)
70
品番
MT-TDS12
ピッチ(mm)
1.75
ねじ径
M12
グリーン購入法
適合
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。