デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト 注文コード58849762 品番LE-167D-32 WS/W4
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はなど29種類から選べます 他の種類を見る

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。
左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。

付属品配線受け1、ペントレ-1、仕切板S1・M1・L3 仕様段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、シンメトリーキー、内筒交換対応、2段袖×D-3段袖、下肢空間:792mm (天板)ホワイト、(本体)ホワイト 材質(本体)鋼板、焼付塗装 段数左2段・右3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×700 材質(天板)メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工 色(天板)ホワイト 色(本体)ホワイト 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)700 シンメトリーキー、内筒交換対応 対応ファイルA4、B4 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×700 外寸法・奥行(mm)700 材質(鏡板)鋼板、焼付塗装 ラッチ全段ラッチ付 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,140 / 税込 ¥6,754
北海道地方数量1につき ¥6,140 / 税込 ¥6,754
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする