プリンター一体型バッテリーテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58850517 品番MDX-P300QR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。
アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。

寸法(mm)102×230×65 使用範囲CCA(100〜1400)、EN(100〜900)、DIN(100〜550) プリンター内臓 バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機 言語表示日本語(漢字)/英語 適合バッテリー12V自動車バッテリ
関連資料:(0.3MB)
注意
※CCAの測定値は、メーカーおよび測定機器により異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする