バッテリーアナライザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58850526 品番MVT-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。
MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。
従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。
車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。
ワンクリックでシステムテストが可能。
データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。

仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1〜35 質量(g)840 規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー 電源充電式内臓バッテリー バッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240 適合バッテリー12V自動車バッテリ-
関連資料:(0.52MB)
注意
※CCAの測定値は、メーカーおよび測定機器により異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする