P-669 アングル蝶番 ハイロジック 58851125

P-669 アングル蝶番 ハイロジック 58851125 P-669 アングル蝶番 ハイロジック 58851125

アングル蝶番

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(mm)20×20 注文コード58851125 品番P-669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

呼び寸法(mm)20×20 GB色
注意
※画像はサンプルのため詳細は各品番の仕様をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
折れたので交換
その他業種

子供が食器棚の扉にぶら下がって折りました。
この手の商品の名称はよくわからかったのですがなんとか辿り着き。
ピッタリでした。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
古い食器棚の扉修理
電気・ガス・熱供給・水道業

付属の木ビスが締め込み中折れやすく、下穴をあけてからじゃないと不安です。細い木工用キリを買うと良いです。

対象商品:
58849813
2023-12-06
用途:
下駄箱の修理

下駄箱の扉の蝶番にピッタリでした。商品的にもしっかりしていて良かったです。

対象商品:
58849673
2022-09-10
用途:
収納ボックス
卸売・小売業

既存の蝶番が壊れ、開閉ができなくなり.類似のこの蝶番を購入しました。
丁度上手く収まり 大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58849734
2022-10-24
用途:
家具扉修理
製造業

20年以上前の古い家具の扉開閉が良くない為、蝶番を探して購入、形、色が同じ物が手に入り満足しています。

対象商品:
58849691
2022-08-20
用途:
家具

サイズが同じ物が無く、色も違いましたが数ミリ違うだけなので購入してみました。
何とか取り付けでき開閉もスムーズで満足してます。

対象商品:
58849716
2022-02-23
用途:
食器棚の扉(蝶番の付け替え)
その他業種

長年使用していた食器棚の蝶番部分の修理。
前回購入していたショップが無くなったので、サイズが合う蝶番を探していました。
蝶番のサイズや形は色々と有り、なかなかサイズ的に合うのが見つかりませんでしたが、御社にてなんとかこれならばと思うのを見つけましたので、購入しました。(お値段も手ごろでしたし)
若干、扉側に入る部分の厚みが本体より少し有る形でしたが、少し調整し修理完了で、助かりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
58850863
2022-02-09
用途:
古い家具の部品として使用
株式会社西尾鉄工所 様 (製造業)

破損した金具と同じものが購入でき非常に助かりました何種類か販売されているので寸法に気を付けてください

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする