ウイングレールシングル

(7件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58851782 品番 35SC-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

材質アルミ オーク 全長(mm)1820 質量(g)245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58851746
2023-04-01
用途:
室内引き戸に使用
株式会社ウッデイキャラメル 様 (建設業・工事業)

築35年の戸建ての内装引き戸に使用  昔の建具なので戸車が無く非常に開閉が重く障子に戸車をつけて商品のレールを敷き軽く稼働するようになりました。

対象商品:
58851746
2023-02-24
用途:
経年劣化による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

引戸のアルミレールが経年劣化で削れ、溝の底が割れてしまったため、戸車と同時に新品交換しました。
安価ですが品質良好、もちろん何も問題ありません。
同色の木ネジがセットなのもありがたいです。

対象商品:
58851782
2022-01-29
用途:
洗面所の引き戸のレール交換
運輸・通信業

90歳の父が洗面所に入るのに、これまでの1本凸レールでは危ないと思い、このレールに変更し、戸車も変えた。引っ掛かりが無くなり、引き戸の動きもスムーズになった。

対象商品:
58851746
2020-10-29
用途:
自宅リフォーム
その他業種

動作もスムースになり開け閉めが、楽になった。
梱包もしっかりされていて、不安はなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
58851746
2020-05-04
用途:
屋内引き戸レール補修
製造業

木製の彫り込み引き戸レールが波打ちしてスムーズに開閉できなくなったため購入です。若干レール高さは上がりますがタイヤ高さ調整してスムーズになりました。彫り込みレールそのままで上から設置だけで補修できるのがgoodです。長尺送料あるのでマイナス星1ケです。

対象商品:
58851746
2015-10-26
用途:
引き戸の敷居の補修用
waka103 様 (その他業種)

樹脂戸車と敷居すべりテープの組み合わせで使っていたが、敷居すべりテープが摩耗したので、このレールに置き換えた。厚みもなく敷居の出っ張りも感じない。色も何種類かある。

対象商品:
58851746
2015-10-08
用途:
改築で建具を入れたとき

とても施工性がよく、増改築には価格も安くとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする