ウイングレール 66W

(2件のレビュー)
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58851807 品番66W-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質アルミ 全長(mm)1820 ブロンズ サイズ66W タイプダブル アズワン品番64-7747-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58851807
2019-10-21
用途:
室内建具のレール交換
中垣建築 様

敷居が取れない加工できない場所にかぶせるだけでレール交換できて助かります

1人が参考にしています
対象商品:
58851807
2015-02-17
用途:
引き戸のDIY

@取り付けビス用の穴が加工されているので、ひと手間助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする