ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 引戸用レール
バリアフリーレール
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58851843
品番
66W-O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
サイズ
66W
全長(mm)
1820
色
オーク
タイプ
ダブル
アズワン品番
64-7747-14
材質
アルミ