WH-100B ウエスタン蝶番 横長 ハイロジック 58852123 WH-100B ウエスタン蝶番 横長 ハイロジック 58852123 WH-100B ウエスタン蝶番 横長 ハイロジック 58852123 WH-100B ウエスタン蝶番 横長 ハイロジック 58852123

ウエスタン蝶番 横長

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード58852123 品番WH-100B
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

幅(mm)59.4 全長(mm)114.8 材質 黒色 種類ウエスタン蝶番 仕上粉体塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58852123
2021-12-19
用途:
アンティークドア製作
建設業・工事業

ドアがオシャレに仕上がりました。
ありがとうございました。

対象商品:
58852123
2020-02-13
用途:
家具の制作
卸売・小売業

カントリー風な家具にピッタリのパーツです。気に入りました。

対象商品:
58852123
2018-09-21
用途:
丁番がインテリアに
サービス業

備え付けの下駄箱の扉を自作して丁番を探していて見つけました
ほかのサイトで見つけましたがモノタロウで売っていて値段も安く
ラッキーでした
思ったよりワイルドではなくかっこよく仕上がりました

対象商品:
58852123
2018-09-10
用途:
扉の丁番
サービス業

低価格でとてもお洒落で大変気に入りました
玄関の作り付け下駄箱の扉用に購入しました
同じようなものを作るときにはまた購入したいと思います

対象商品:
58852123
2019-02-21
用途:
ターゲット製作

大変満足しています、又お願いするとおもいます。。。

対象商品:
58852123
2017-09-19
用途:
棚の扉
その他業種

重厚なデザインが奇麗です。他の金具も黒に合わせたのでおしゃれです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする