ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ウエスタン蝶番 波柄角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58852141
品番
WH-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
色
銅色
種類
ウエスタン蝶番
仕上
銅古美ヘアライン
使用ビス(mm)
3.5×16×6本