ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ウエスタン蝶番 波柄角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58852166
品番
WH-62
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
色
黒色
種類
ウエスタン蝶番
仕上
黒古美ヘアライン
使用ビス(mm)
3.5×16×6本