カラー蝶番

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58854896 品番 17502
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)32 寸法(mm)32×22×1 横(mm)22 ねじ穴数4 材質 種類平蝶番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58854896
2020-05-09
用途:
小物入れフタ
製造業

小物入れのフタに使用いたしました。安いけど、がたつきも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする