カラー蝶番

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58854905 品番 17503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)38 寸法(mm)38×27×1 横(mm)27 ねじ穴数4 材質 種類平蝶番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58854896
2020-05-09
用途:
小物入れフタ
製造業

小物入れのフタに使用いたしました。安いけど、がたつきも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする