ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
カラー蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58854914
品番
17504
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
51
寸法(mm)
51×38×1.5
横(mm)
38
ねじ穴数
4
材質
鉄
種類
平蝶番