ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
カラー蝶番
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58854941
品番
17507
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
89
寸法(mm)
89×56×2
横(mm)
56
ねじ穴数
6
材質
鉄
種類
平蝶番