掃除用具ロッカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×442×1610 注文コード58859316 品番NO.45 LGY
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外寸法・内寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

掃除用具を効率的に収納できる掃除用ロッカーシリーズ
地震のときの飛び出しを防ぐカンヌキ式ロック

付属品ハンガーパイプ1、S型金具5、フック3、受皿1、雫受1、扉=エプロン1、タオル掛4、名刺差1 材質雫受:ポリプロピレン樹脂、エプロン:塩化ビニル樹脂 エルグレー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×442×1610 種別清掃用具用 材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×442×1610 材質(取手)ABS樹脂 材質(受皿)ポリプロピレン樹脂 グリーン購入法適合 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58879686
2021-09-22
用途:
清掃用具の保管

やはりメーカー品ですのでそれなりにしっかりしている感が致します。価格も2、3社みましたが私が確認した範囲では、ものたろうさんが一番安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする