シリンダー本締錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58860742 品番G-169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

玄関ドアの防犯補助鍵に

材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30〜45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58860724
2022-06-20
用途:
交換
株式会社エーエスエー 様 (建設業・工事業)

商品説明、取付指示書も丁寧で、とても使いやすかったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする