ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用シンブル
ステンレスシンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58862736
品番
CH-537
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.5
参考使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
22.5
荷重
50kg
材質
ステンレス
種類
シンブル
アズワン品番
64-7740-86