ステンレスシンブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58862797 品番 CH-540
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具

寸法L(mm)33 寸法t(mm)1.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)13 荷重20kg 材質ステンレス 種類シンブル アズワン品番64-7740-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする