ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用シンブル
ステンレスシンブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58862815
品番
CH-541
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
寸法L(mm)
36.5
寸法t(mm)
1.2
参考使用荷重(kg)
30
寸法B(mm)
15.5
荷重
30kg
材質
ステンレス
種類
シンブル
アズワン品番
64-7740-90