ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
ステンレスプッシュラッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58863813
品番
J-364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
Φ12.5
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
26.5
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
18
付属品
平面用受金具・掘込用受金具
材質
本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄