ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ステンレスフラッシュ蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58864093
品番
17498
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
76
幅(mm)
50
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
7
色
アンバー
種類
フラッシュ蝶番