ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ステンレス正面付蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
37.5
注文コード
58869526
品番
P-734
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
64
材質
ステンレス
幅(mm)
37.5
板厚(mm)
0.9
ねじ穴数
7
種類
正面付蝶番