ステンレス正面付蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 幅(mm)66.5 注文コード58869553 品番P-737
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)102 材質ステンレス 幅(mm)66.5 板厚(mm)1.5 ねじ穴数7 種類正面付蝶番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする