17496 ステンレス蝶番 ハイロジック 58870034

17496 ステンレス蝶番 ハイロジック 58870034
17496 ステンレス蝶番 ハイロジック 58870034

ステンレス蝶番

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は幅・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(6枚)
幅(mm)
56.5
注文コード
58870034
品番
17496
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

寸法(長さL×幅W)(mm)
89×56.5
長さ(mm)
89
幅(mm)
56.5
板厚(mm)
1.2
色
ステン
仕様
リング入り
材質
ステンレス
種類
平蝶番
ねじ穴数
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途: 子供の工作用に使用

子供が木箱を作っていたので安い蝶番を探していました。
最近では100均でも取り扱いをやめたようで見つけられなかったので、こちらで購入しました。
特に問題なく使えました。

2025-06-25
用途: 蝶番
ワンテッド有限会社 様

安くて強度的にも問題ない。ステンレスだから野外でも使える。

対象商品 : 58869973
2023-02-18
用途: DIY
製造業

鶏小屋の扉のために購入しました。思ったより少し小さかったですが、非常に安く満足です。

対象商品 : 58869973
2023-01-29
用途: 屋外工具だな作成
moritonサービス 様(サービス業)

とても安価で、品質も良い商品でとても満足してます。

対象商品 : 58870393
2022-09-22
用途: 箱の開閉式扉に

製作した箱にぴったりのサイズがあったので。ネジ付属も助かります。

対象商品 : 58870113
2021-12-26
用途: 飼育箱の扉
その他業種

ギフチョウ飼育箱の制作時、扉取付部に使用し製作した。

対象商品 : 58870113
2021-10-10
用途: 丁番

DIYで箱に扉をつけました。丈夫で価格も安く満足しています。

対象商品 : 58869921
2020-11-21
用途: 木箱化粧ケースに使用

ステンレス製と丁番と表示してあったので錆には強いと安心して購入しました。
しかし、ステンレスは磁石にはくっ付かないとはずですがこの丁番は磁石に付ました。
本当にステンレス製ですかね?????

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする