17470 ステンレス長蝶番 ハイロジック 58870612

ステンレス長蝶番

(4件のレビュー)
長さ180(mm)
ねじ穴数8
内容量1枚注文コード58870612品番17470
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.3長さ(mm)180幅(mm)30種類長蝶番取付ねじM3.5皿ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58870673
2020-05-20
用途: キャンピングカーのソファーベット。
製造業

厚みがあまりないので、便利、長さがあるため力が分散されるのがいいところ。

2が参考にしています
対象商品 : 58870612
2019-02-20
用途: 備品で

車両修理で入手し、固着知らずのステンレスで、とても重宝して居ます。

対象商品 : 58870637
2017-11-15
用途: キャンプギア製作
株式会社ひぐち木材製造業

納期をもう少し早く出来れば最高です。
軽くて丈夫デス。

対象商品 : 58870673
2014-06-14
用途: 機材ケースの蓋用

幅・長さとも丁度良いサイズで、取り付けの安定していてとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする