ステンレス長蝶番

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58870637 品番 17471
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.3 長さ(mm)210 幅(mm)30 種類長蝶番 取付ねじM3.5皿 ねじ穴数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58870673
2020-05-20
用途:
キャンピングカーのソファーベット。
製造業

厚みがあまりないので、便利、長さがあるため力が分散されるのがいいところ。

2人が参考にしています
対象商品:
58870612
2019-02-20
用途:
備品で

車両修理で入手し、固着知らずのステンレスで、とても重宝して居ます。

対象商品:
58870637
2017-11-15
用途:
キャンプギア製作
株式会社ひぐち木材 様 (製造業)

納期をもう少し早く出来れば最高です。
軽くて丈夫デス。

対象商品:
58870673
2014-06-14
用途:
機材ケースの蓋用

幅・長さとも丁度良いサイズで、取り付けの安定していてとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする