事務イス プリセア

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり 色(張地)イエローグリーン イエローグリーン 注文コード58871532 品番KD-K53SL YG
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は肘掛・色など96種類から選べます 他の種類を見る

背のホワイトシェルと豊富なカラーバリエーションが特徴の事務イス「プリセア」。
やさしい曲線が体にフィットするコンパクトサイズのチェアです。
背の背面には手掛けが付いていて、チェアの移動や出し入れがしやすくなっています。

色(張地)イエローグリーン 全高(mm)890〜976 座面高さ(mm)405〜491 座面寸法(幅×奥行)(mm)451×410 肘掛あり 材質背・座:樹脂成型品、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ 幅(mm)625 イエローグリーン 高さ(mm)890〜976 タイプホワイトシェル 布張り 種類オフィスチェア 張地 背もたれハイバック 材質(脚)強化樹脂成型品、スチール、クロムメッキ、ナイロンキャスター グリーン購入法適合 材質(クッション)モールドウレタン、布張り 材質(肘部)樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付 ヘッドレストなし サービス分類組立・設置・取付 キャスターの有無あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,210 / 税込 ¥3,531
北海道地方数量1につき ¥3,210 / 税込 ¥3,531
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 事務イス プリセア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする