曜日別特売
G-280 チューブラ錠ラッチ ハイロジック 58874566

G-280 チューブラ錠ラッチ ハイロジック 58874566
G-280 チューブラ錠ラッチ ハイロジック 58874566

チューブラ錠ラッチ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個バックセット60mm注文コード58874566品番G-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錠前付属部品

用途
握り玉用
バックセット60mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58874566
2024-12-20
用途: チューブラ錠の補修
農・林・水産業

当該パーツのみの交換で、ドアの開閉がスムーズにできるようになりました。
迅速に発送していただきありがとうございました。

対象商品 : 58874566
2022-09-01
用途: 住宅ドアの修理
はやし整骨院サービス業

ネットでいろいろ調べましたが、なかなかサイズが合わなく途方に暮れていましたが、寸法とピタリで良好でした。

対象商品 : 58874566
2021-12-05
用途: 古いドアノブのバッセットだけ交換予定。
建設業・工事業

既存のドアノブの動きが悪いので、バッセットだけの交換です。非常に滑らかな動きになりました、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58874593
2022-05-26
用途: メンテナンス
今商会

思っていた以上に良い商品でした、機会があれば再購入をと思っています。

対象商品 : 58874566
2021-05-31
用途: 室内ドアの修理に・・・

軸穴の仕上げの悪さ バリが酷くやすりで だいぶ削った、

1が参考にしています
対象商品 : 58874575
2020-11-02
用途: ドアノブ修理
株式会社板垣

古いタイプのドア修理につかいますが角芯の大きいものが欲しい。

対象商品 : 58874575
2020-06-30
用途: ドアノブの修理

建具屋です。バックセット55mmのチューブラは、昔大量に出回っていた安物のドアロック(マイナスのイモネジでノブの根元を固定するタイプ)に使用されていましたが、最近ではなくなってしまい、ドアの穴を5㎜ずらして加工し、バックセット50㎜か60㎜のノブに入れ替えていましたが、モノタロウで扱いがあることを知り、問屋さんより高いがすぐ間に合うし、ドアの表面に付いたロックの座の型がでないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58874541
2017-08-31
用途: 壊れた備品の交換
平中工務店建設業・工事業

古い家のドアレバーが壊れてしまったので、互換性のある品を探しておりました。上手く交換できて良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする