ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
ドアラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58876736
品番
JY-384
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防犯用補助錠金具
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
16.5
材質
本体/ステンレス
付属品
平面用受金具・掘込用受金具