ドロップ蝶番

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 58876991 品番 P-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用

全長(mm)30 材質亜鉛合金 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm クロームメッキ アズワン品番64-7750-81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58876982
2020-01-05
用途:
TV台の前空き蓋の蝶番に使用
製造業

座繰りの加工が非常に困難。30Φではピッタリすぎて失敗しました。
32Φの座繰りでやっと、、、

1人が参考にしています
対象商品:
58876982
2018-10-24
用途:
本棚の扉の修理
レザークラフト・タカタ 様

本棚の中ほどに手前開きの扉が有ります。
開くと机状のテーブルになりますが、蝶番が壊れて困っていました。
丁度モノタロウさんで見つけ送っていただきました。
ピッタリサイズで完璧に修理完了です。サイズの説明もきっちりして有りましたので安心して購入しました。

対象商品:
58876982
2018-05-12
用途:
家具修理
その他業種

ネジ付きなのですぐに修理できました。テレビ台の扉のヒンジにピッタリでした。

対象商品:
58876982
2017-09-09
用途:
自慢の高級家具を再生するのに使いました。 精度抜群! 気に入りました。
自動車・二輪車・自転車関連業

誂え家具の蝶番を壊したので モノタロウで見つけました。 品数が豊富で驚きました。

対象商品:
58876982
2018-04-12
用途:
収納ボックスの扉
その他業種

ぴったりで大変よかったと思います。また機会があればつかいたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする