21746 ナマシ線 ハイロジック 58877217

ナマシ線

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58877217 品番21746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,070
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

針金・ワイヤーシリーズ

長さ(m)約50 線径(Φmm)約4.0 用途結束などに使われます 材質 質量(kg)約5 番手#8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58877253
2018-05-29
用途:
雪囲いの修理

高い。非常に高い。表示は重さにすべき。もう二度と買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
58877296
2016-01-14
用途:
スパッターシートの耐火紐として
宮地熔接工業有限会社 様

束ねている大きさが直径12cm程度で常に工具ケースの中に入れておけるので便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする