事務用チェア プロップ(肘なし)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58877498 品番 KC-A92SL BK
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

丸みのあるフォルムが愛らしい、コンパクトで機能的な事務用チェア「prop(プロップ)」。
背・座にモールドウレタンを使用。背を包み込むように体をしっかりサポートします。

ブラック 座面高さ(mm)417〜530 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 機能ガス圧座上下、背ロッキング 材質(脚)強化樹脂 材質(座面)張地/芯材:布張(ポリエステル)/樹脂成形品・繊維板 材質(背)張地/芯材:布張(ポリエステル)/樹脂成形品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×435 グリーン購入法適合 材質(クッション)モールドウレタン キャスタータイプ双輪 背タイプローバック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 事務イス プロップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする