プラス[家具]
プラス[家具]の 椅子
プラス[家具]の オフィス用チェア(OAチェア)
プラス[家具]の 布張り(ファブリック)チェア
事務用チェア プロップ(肘付)(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58877543
品番
KD-A92SL RS
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ワイン
座面高さ(mm)
417〜530
材質
背(張地/芯材)=布張(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材)=布張(ポリエステル)/樹脂成形品・繊維板、クッション=モールドウレタン、脚=強化樹脂、肘=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスター
タイプ
肘付
機能
ガス圧座上下、背ロッキング、肘高調節
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×435
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,740
/
税込
¥
3,014
北海道地方
数量1につき
¥
2,740
/
税込
¥
3,014
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません