パイプキャップ

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 58878757 品番 N-954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

呼び径(mm)8 材質樹脂 全長(mm)17 形状キャップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58878671
2024-12-27
用途:
アウトドア用チェアの補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャプテンスタッグの三脚イスの脚ゴムが抜け落ちて紛失したため、合うサイズの物を探してました。ぴったりで今のところ外れることもないです。

対象商品:
58878635
2024-04-09
用途:
修復に使用
AKK 柏木 顕 様 (サービス業)

Ikeyaの物干し竿の脚についている、キャップが経年劣化して破損したため、本製品を購入し、ぴったりはまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58878653
2023-08-28
用途:
作業台の脚に使用
有限会社 笠井産業 様 (製造業)

作業台の脚に使用しました。永年劣化で壊れたり、底が抜けたりして、床が傷ついていました。交換品が有るとわ知らずに、布を巻いたりしてました。サイズも合って綺麗に装着できました。もっと早く気がつけば良かったです。安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
58878714
2023-06-13
用途:
物干し竿の補修時
サービス業

直径32ミリのオールステンレス竿にぴったりと隙間なくフィットしたので大満足。

対象商品:
58878854
2023-02-28
用途:
アルミパイプのエンドとして

Φ26mmのアルミパイプにきつめで入ります。Φ25mmのアルミパイプにはゆるめですので、接着剤が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
58878671
2022-05-10
用途:
事務所備品の補修

事務所のパイプ家具のプラ部分が劣化して崩れてきたので
補修に購入しました。あまり固くなく、それでいてしっかりと
納まりました。むき出しだと危ないので安く補修できて良かったです。

対象商品:
58878836
2022-02-09
用途:
アルミパイプのエンドキャップ
株式会社 ミネルバーナ 様 (建設業・工事業)

入れにくいが、ゴムハンマーなどで叩くとしっかりハマる。

1人が参考にしています
対象商品:
58878757
2021-09-14
用途:
楽器の部品として
山崎管楽器修理サービス 様

メーカー指定の部品が提供終了と言う事で、だめ元でモノタロウで探すと、うり二つの物に出会いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする