ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 引戸用レール
バリアフリーレール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58879816
品番
66W-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
サイズ
66W
全長(mm)
2000
色
ナチュラル
タイプ
ダブル
アズワン品番
64-7744-50
材質
アルミ