バリアフリーレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58879834 品番 66W-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

サイズ66W 全長(mm)2000 オーク タイプダブル アズワン品番64-7744-51 材質アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58879834
2016-10-01
用途:
引き戸改修
建設業・工事業

商品自体非常に質が高く使いやすいですが、2000mmのブロンズ色がなくて、オークで代用しました。色的にすこし浮いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする