バリアフリーレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58879852 品番 72W-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ

サイズ72W 全長(mm)2000 ナチュラル タイプダブル アズワン品番64-7744-52 材質アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58879834
2016-10-01
用途:
引き戸改修
建設業・工事業

商品自体非常に質が高く使いやすいですが、2000mmのブロンズ色がなくて、オークで代用しました。色的にすこし浮いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする