パーティションホワイトボード 固定脚タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58880526 品番VSC-1217NA-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ポップなカラーで空間を明るく演出するパーティション兼用両面ホワイトボード。
両面ともスチールホワイトボードを使用し、パーティションでありながらホワイトボードになります。両面ともマグネットが使用可能
パネル上部にはへこみがあり、マーカーが見映え良く収納できます。
使用しない時は、スタッキングして収納可能
「VSシリーズ」はVOC抑制に配慮したホワイトボードです。プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させています。
企業・工場内研修や掲示板、案内板、パーテーションとしてご利用いただけます。
固定脚タイプ
材質:パネル=水性塗装鋼板・段ボール(心材)、表面=スチール、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装)
付属品:マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個
アジャスター付き

ブルー 使用脚固定脚(アジャスター付) 寸法(幅W×高さH)(mm)1270×1760 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個 仕様マグネット可・プッシュピン不可 材質パネル=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装) 幅(mm)1270 高さ(mm)1760 グリーン購入法適合 スタッキング可能 脚の種類キャスター脚(ストッパー2個付)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,870 / 税込 ¥4,257
北海道地方数量1につき ¥3,870 / 税込 ¥4,257
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

製品紹介 WB衝立

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする