パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58880684 品番 WBC-S1218DSK-BK
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900

黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。
両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。
高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、
背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。

脚の種類キャスタータイプ 仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能、専用アプリ(パシャボ)対応 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1176×1643 付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質ホワイトボード:水性塗装鋼板・ダンボール(芯材)、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、マグネットトレー:ABS・マグネット 幅(mm)1250 質量(kg)15.0 高さ(mm)1840 奥行(mm)560 材質(表面)スチール グリーン購入法適合
注意
※キャスター脚タイプとくの字脚タイプは高さが異なるため、並べると段差が生じます。
※くの字脚タイプは重ねて収納できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,980 / 税込 ¥3,278
北海道地方数量1につき ¥2,980 / 税込 ¥3,278
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PLUS パーティションホワイトボード(ブラックフレームタイプ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
会議やスケジュールの管理などに使用しています
卸売・小売業

見やすいように大き目のホワイトボードを探していたのですが、このパーティション型があり購入しました。脚も平型のタイプで邪魔にならず、上から下まで両面が使えるので利便性高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする