ハイロジック
フレンツェつまみ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58886527
品番
T-333
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
木
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
14
種類
つまみ