ハイロジック
フレンツェつまみ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58886545
品番
T-334
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
木
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
19
種類
つまみ