ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ミシン蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58888155
品番
P-685
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)
30
材質
鋼
幅(mm)
80
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
種類
ミシン蝶番